Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2951623 Herst.-Nr.: MMXHP-DDR2D0003 EAN/GTIN: 5712505826386 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | CoreParts - DDR2 - Modul - 4 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - Voll gepuffert - ECC | Gruppe | RAM | Hersteller | CoreParts | Hersteller Art. Nr. | MMXHP-DDR2D0003 | Modell | | EAN/UPC | 5712505826386 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | CoreParts - DDR2 - Modul - 4 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - Voll gepuffert | Produkttyp | Speichermodul | Kapazität | 4 GB | Speichertyp | DDR2 SDRAM - FB-DIMM 240-pin | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Datenintegritätsprüfung | ECC | Geschwindigkeit | 667 MHz (PC2-5300) | Leistungsmerkmale | Voll gepuffert | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | HP 398708-061, HP 416473-001 | Ausführliche Details Allgemein | | Kapazität | 4 GB | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | HP 398708-061, HP 416473-001 | | | Speicher | | Typ | DRAM Speichermodul | Technologie | DDR2 SDRAM | Formfaktor | FB-DIMM 240-pin | Geschwindigkeit | 667 MHz (PC2-5300) | Datenintegritätsprüfung | ECC | Besonderheiten | Voll gepuffert | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Silber | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Kapazität: | 4 GB | Erweiterungstyp: | Systemspezifisch | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller: | HP 398708-061, HP 416473-001 | Typ: | DRAM Speichermodul | Technologie: | DDR2 SDRAM | Formfaktor: | FB-DIMM 240-pin | Geschwindigkeit: | 667 MHz (PC2-5300) | Datenintegritätsprüfung: | ECC | Besonderheiten: | Voll gepuffert | Farbkategorie: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, FB DIMM, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, fb dimm 240 pin, fb dimm, ddr ram 4gb, coreparts, memory, module, mmxhpddr2d0003, 0003, mmxhp, ddr2d0003, ddr2, modul, fbdimm, 240pin, pc25300, voll, gepuffert, 491503061, 5300, 491503, dimm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 13,34* | € 18,79* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 31,03* | € 42,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|