Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp MX62GTCA - Cyan - Original - Tonerpatrone - für Sharp MX-6240N, MX-6500N, MX-7040N, MX-7500N (MX62GTCB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2951350
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     MX62GTCB
EAN/GTIN:
     4974019776941
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Sharp MX62GTCA - Cyan - Original - Tonerpatrone - für Sharp MX-6240N, MX-6500N, MX-7040N, MX-7500N
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Sharp
Hersteller Art. Nr.  MX62GTCA
Modell  MX62GTCA
EAN/UPC  4974019776941

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sharp MX62GTCA - Cyan - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Cyan
Kapazität  Bis zu 40000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit  Sharp MX-6240N, MX-6500N, MX-7040N, MX-7500N

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 40000 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Sharp MX-6240N, MX-6500N, MX-7040N, MX-7500N

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 40000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit:
Sharp MX-6240N, MX-6500N, MX-7040N, MX-7500N

Kompatible Geräte:
Sharp:
MX -6240 N; MX -6580 N; MX -7040 N; MX -7090 N; MX -7580 N; MX -8090 N
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, sharp toner, lasertoner, sharp, mx62gtcb, cyan, 6240, 7040, mx62gtca, original, tonerpatrone, mx6240n, mx6500n, mx7040n, mx7500n, 6500, 7500, 6240n, 6500n, 7040n, 7500n, 62gtcb, tonerkartusche, toner, mx62gtca/cb, mx6240/mx7040, 40000seiten, patrone
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 152,46*
€ 188,43*
€ 4,50*
ab € 152,65*
€ 188,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 158,41*
€ 195,76*
€ 1,95*
ab € 199,25*
€ 235,19*
Frei Haus
ab € 202,81*
€ 258,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,43*
€ 224,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sharp
MX-62GTBA
ab € 61,05*
Ähnlich
Sharp
MX-62GTMB
ab € 106,18*
Ähnlich
Sharp
MX-62GTYB
ab € 140,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.