Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa NPort 5250A - Geräteserver - 2 Anschlüsse (NPort 5250A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2947467
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     NPort 5250A
EAN/GTIN:
     5703431445048
Suchbegriffe:
Geräteserver
Industrial Ethernet Serial Device S...
Serial Device Server
moxa industrial ethernet serial dev...

Hauptmerkmale

Technische Details  
Serielle Anschlüsse  1
Serielle Schnittstelle  RS-232/422/485
  
Protokolle  
Unterstützte Netzwerkprotokolle  ICMP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP V1, HTTP, SMTP, IGMP V1/2
  
Gewicht und Abmessungen  
Abmessungen (BxTxH)  77 x 111 x 26 mm
Gewicht  340g
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 75 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  5 - 95%
  
Zertifikate  
Sicherheit  UL 60950-1, EN 60950-1
Zertifizierung  CE, FCC EN 55022 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A EN 55024 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Serielle Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232/422/485
Abmessungen (BxTxH):
77 x 111 x 26 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 75 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95%
Sicherheit:
UL 60950-1, EN 60950-1
Zertifizierung:
CE, FCC
Weitere Suchbegriffe: industrial ethernet serial device server, moxa, 5250, nport, 5250a, nport5250a, rs232/422/485, serial, device, server, 55022, class, 55024, 61000, rs232422485, nport®, 5200a, 2port, serielle, konnektivität, port, serieller, anschluss:, male, netzwerkanschluss:, stück, icmp
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 251,83*
€ 299,47*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 256,07*
€ 299,59*
Frei Haus
ab € 269,43*
€ 321,27*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 317,42*
€ 363,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,35*
€ 432,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,68*
€ 417,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,17*
€ 401,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,95*
€ 391,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,42*
€ 377,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moxa
NPORT 5230A
ab € 227,26*
Sonstiges
Moxa
NPORT 5210A
ab € 220,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.