Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Lenovo TruDDR4 - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN Low Profile - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - registriert - ECC - für System x3550 M5 8869; x3650 M5 8871 (46W0821)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2906249
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     46W0821
EAN/GTIN:
     0889488075560
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo TruDDR4 - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN Low Profile - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - registriert - ECC - für System x3550 M5 8869; x3650 M5 8871
Gruppe  RAM
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  46W0821
Modell  Lenovo TruDDR4
EAN/UPC  0889488075560

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo TruDDR4 - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - registriert
Produkttyp  Speichermodul
Kapazität  8 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Low Profile
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  ECC
Geschwindigkeit  2400 MHz (PC4-19200)
Latenzzeiten  CL17
Leistungsmerkmale  Single Rank, registriert
Spannung  1.2 V
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  Lenovo 46W0821
Entwickelt für  System x3550 M5 8869; x3650 M5 8871

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  8 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  Lenovo 46W0821
  
Speicher  
Typ  DRAM Speichermodul
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN Low Profile
Geschwindigkeit  2400 MHz (PC4-19200)
Latenzzeiten  CL17
Datenintegritätsprüfung  ECC
Besonderheiten  Single Rank, registriert
Chip-Organisation  X4
Spannung  1.2 V
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo System x3550 M5 8869
Lenovo System x3650 M5 8871

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kapazität:
8 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
Lenovo 46W0821
Typ:
DRAM Speichermodul
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN Low Profile
Geschwindigkeit:
2400 MHz (PC4-19200)
Latenzzeiten:
CL17
Datenintegritätsprüfung:
ECC
Besonderheiten:
Single Rank, registriert
Chip-Organisation:
X4
Spannung:
1.2 V
Entwickelt für:
Lenovo System x3550 M5 8869 , Lenovo System x3650 M5 8871
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr4 ram 8gb dimm, server ersatzteil arbeitsspeicher, ddr4 ram 8gb, lenovo, 2400, pc419200, cl17, 46w0821, 19200, 0821, 2400mhz, rdimm, truddr4, 8871, 8869, 1rx4, 1.2v, ddr4, modul, dimm, 288pin, profile, registriert, system, x3550, 8869;, x3650, topseller, memory
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 78,57*
€ 103,32*
5 Tage
22
Frei Haus
ab € 78,58*
€ 103,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.