Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2904221 Herst.-Nr.: 01600BK15645 EAN/GTIN: 8596375000223 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Zebra 1600 Economy Wax - Schwarz - 156 mm x 450 m - Farbband | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Zebra Technologies | Hersteller Art. Nr. | 01600BK15645 | Modell | 1600 Economy Wax | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Zebra 1600 Economy Wax - Schwarz - Farbband | Produkttyp | Farbband | Drucktechnologie | Thermowachs | Druckfarbe | Schwarz | Bandgröße | 156 mm x 450 m | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Farbband | Drucktechnologie | Thermowachs | Farbe | Schwarz | Bandgröße | 156 mm x 450 m | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 12,5 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Farbband | Drucktechnologie: | Thermowachs | Farbe: | Schwarz | Bandgröße: | 156 mm x 450 m | Farbkategorie: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, thermotransferfolie 450m, druckfolie, 1600, zebra, economy, 01600bk15645, 01600, 15645, ribbon, 25mm, core, schwarz, farbband, 156mmx450m, zipship, thermotransferband, wachs, 156mm, midrange/high, drucker, rollenbreite:, kern:, länge:, 450m, stück, 6.14inx1476ft, standard, 18/box |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 164,30* | € 200,31* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 165,95* | € 200,36* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 171,43* | € 204,08* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 1,00* | ab € 188,17002* | € 221,44014* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 207,95* | € 243,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|