Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 VF28GAR-3E - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 2.0 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2885485
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VF28GAR-3E
EAN/GTIN:
     0662919087352
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  V7 VF28GAR-3E - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 2.0 - Schwarz
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  V7
Hersteller Art. Nr.  VF28GAR-3E
Modell  VF28GAR-3E
EAN/UPC  0662919087352

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  V7 VF28GAR-3E - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  8 GB
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  8 GB
Farbe  Schwarz
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 3 MB/s
Interfacetyp  USB 2.0
Besonderheiten  Einschiebbarer Anschluss, schmutzabweisend, schlagfest, Schlüsselanhängeröse, staubabweisend
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20.3 mm
Tiefe  10.2 mm
Höhe  55.9 mm
Gewicht  8 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
8 GB
Farbe:
Schwarz
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 3 MB/s
Interfacetyp:
USB 2.0
Breite:
20.3 mm
Tiefe:
10.2 mm
Höhe:
55.9 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb 2.0 speicherstick 8gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, vf28gar3e, vf28gar, schwarz, usbflashlaufwerk, flash, drive, black, laufwerk, usbstick, schiebemechanismus, 10mb/s, read, 3mb/s, write, retractable, connector, 10mbs, 3mbs, stick, 10mb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,58*
10 Tage
100
€ 5,00*
ab € 2,54*
€ 4,18*
2 Tage
18
€ 5,95*
ab € 3,26*
€ 5,73*
5 Tage
1989
€ 1,00*
ab € 8,99*
€ 13,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,51*
€ 20,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.