Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GB FLASH DRIVE USB 2.0 BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 VF28GAR-3E USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
V7 VF28GAR-3E USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
V7 VF28GAR-3E USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
V7 VF28GAR-3E USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
V7 VF28GAR-3E USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-J153268
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VF28GAR-3E
EAN/GTIN:
     0662919087352
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
10MB/S READ 3MB/S WRITE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Formfaktor:
Dia
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Kapazität:
8 GB
Produktfarbe:
Schwarz
USB-Version:
2.0
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,58*
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 2,54*
€ 4,18*
1 Tag
18
€ 5,95*
ab € 3,26*
€ 5,73*
4 Tage
1989
€ 1,00*
ab € 8,99*
€ 13,10*
€ 3,50*
ab € 14,51*
€ 20,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.