Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CC364XD (64X) - Doppelpack - Schwarz - Kapazität: 24.000 Seiten (CC364XD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-286533
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC364XD
EAN/GTIN:
     0884962061459
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  HP 64X Dual Pack - CC364XD - Tonerpatrone - 2 x Schwarz - 24000 Seiten - für LaserJet P4015dn, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  CC364XD
Modell  HP Toner CC364XD (64X)
EAN/UPC  0884962061459

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 64X Dual Pack - CC364XD - Tonerpatrone - Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 24000 Seiten ISO/IEC 19752
Enthaltene Menge  2
Entwickelt für  LaserJet P4015dn, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  40 cm
Transporttiefe  39 cm
Transporthöhe  33.2 cm
Transportgewicht  6.8 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  2
Kapazität  Bis zu 24000 Seiten ISO/IEC 19752
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP LaserJet P4015dn, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,8 kg
Transportbreite:
40 cm
Transporttiefe:
39 cm
Transporthöhe:
33.2 cm
Transportgewicht:
6.8 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
2
Kapazität:
Bis zu 24000 Seiten ISO/IEC 19752

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet P 4015; LaserJet P 4015 DN; LaserJet P 4015 N; LaserJet P 4015 Series; LaserJet P 4015 TN; LaserJet P 4015 X; LaserJet P 4016 A; LaserJet P 4017; LaserJet P 4500 Series; LaserJet P 4514; LaserJet P 4515; LaserJet P 4515 dn; LaserJet P 4515 n; LaserJet P 4515 Series; LaserJet P 4515 tn; LaserJet P 4515 x; LaserJet P 4515 xm; LaserJet P 4516; LaserJet P 4517
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, cc364xd, schwarz, laserjet, tonerpatrone, doppelpack, 24000, toner, original, dual, pack, seiten, 4015, p4015, hewlettpackard, 2erpack, hohe, ergiebigkeit, dank, tonerkassetten, können, druckkosten, ihres, unternehmens, reduzieren, ohne, konsistenten
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro 2er Pack
€ 4,15*
ab € 507,02*
€ 578,75*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 511,32*
€ 579,53*
12 Tage
nicht lagernd
pro 2er Pack
€ 4,90*
ab € 511,87*
€ 579,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,53*
€ 689,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,71*
€ 673,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,08*
€ 660,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,29*
€ 648,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,32*
€ 608,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.