Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2836698 Herst.-Nr.: DS-1280ZJ-DM22 EAN/GTIN: 6954273624668 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hikvision DS-1280ZJ-DM22 - Anschlusskasten für Kamera - weiß - für EasyIP 3.0 | Gruppe | Eingabe Zubehör | Hersteller | Hikvision | Hersteller Art. Nr. | DS-1280ZJ-DM22 | Modell | DS-1280ZJ-DM22 | EAN/UPC | 8592978125592 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hikvision DS-1280ZJ-DM22 - Anschlusskasten für Kamera | Produkttyp | Anschlusskasten für Kamera | Produktmaterial | Aluminiumlegierung | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 13.7 cm 5.34 cm | Gewicht | 520 g | Farbe | Weiß | Entwickelt für | EasyIP 3.0 DS-2CD2525FHWD-I, DS-2CD2525FHWD-IS, DS-2CD2525FWD-I, DS-2CD2535FWD-I, DS-2CD2535FWD-IS | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Anschlusskasten für Kamera | Produktmaterial | Aluminiumlegierung | Breite | 13.7 cm | Höhe | 5.34 cm | Gewicht | 520 g | Farbe | Weiß | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Hikvision EasyIP 3.0 DS-2CD2525FHWD-I, DS-2CD2525FHWD-IS, DS-2CD2525FWD-I, DS-2CD2535FWD-I, DS-2CD2535FWD-IS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Anschlusskasten für Kamera | Produktmaterial: | Aluminiumlegierung | Breite: | 13.7 cm | Höhe: | 5.34 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlusskasten, Einspeisekasten, Hausanschlusskasten, Domekamera, anschlusskasten, 1280, ds1280zjdm22, hikvision, 1280zj, dm22, weiß, halterung, kamera, easyip, digital, technology, abzweigdose, universal, aluminium, ds2cd2512fi(w, ds2cd2532fi(w, 2512, 2532, ds2cd2512fiw, ds2cd2532fiw, 2cd2512f, 2cd2532f |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 26,59* | € 36,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,70* | € 36,49* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 34,23* | € 46,24* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 45,42* | € 60,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|