Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an Stecker B, mit Ferritkern, vergoldet, schwarz, 1m, Good Connections (GC-M0080)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2833283
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-M0080
EAN/GTIN:
     4014619817337
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Produkttext

Die USB 2.0 Kabel von Good Connections® ren eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate bis zu 480 MB/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und 24 Karat vergoldeten Steckern mit Kupferkontakten. Zusätzlich verhindert ein Ferritkern mögliche Störeinflüsse von außen. Dieses USB 2.0 Kabel ist geeignet für die Verbindung des PCs/-Laptop mit Peripheriegeräten wie z.B. Drucker, Scanner, Hubs und viele weitere.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  1 m
USB-Version  2.0
Anschluss 1  USB A
Anschluss 2  USB B
Geschlecht  Männlich/männlich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Verbindungskontakte Beschichtung  Gold
Produktfarbe  Schwarz
Datenübertragungsrate (Maximum)  480 Mbit/s
Kabeldiameter  4,5 mm
AWG Kabelgröße  28
  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Geschlecht:
Männlich/männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Verbindungskontakte Beschichtung:
Gold
Produktfarbe:
Schwarz
Datenübertragungsrate (Maximum):
480 Mbit/s
Kabeldiameter:
4,5 mm
AWG Kabelgröße:
28
Menge pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf b stecker 1,0m schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, stecker, good, connections, 0080, gcm0080, anschlusskabel, ferritkern, vergoldet, schwarz, m0080, connecti
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
441
€ 9,90*
ab € 1,33*
€ 2,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,39*
€ 33,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.