Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen, Thermotransferband, Wachs, 110mm Citizen, Thermotransferband, Wachs, Rollenbreite: 110mm, Kern: 25,4mm, Länge: 300m - 4 Stück (3330110)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-283139
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     3330110
EAN/GTIN:
     5711045982293
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Citizen, Thermotransferband, Wachs, 110mm Citizen, Thermotransferband, Wachs, Rollenbreite: 110mm, Kern: 25,4mm, Länge: 300m - 4 Stück
Produkttyp  Farbband
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Enthaltene Menge  4er-Pack
Bandgröße  110 mm x 300 m
Kompatibel mit  Citizen CL-S621, CL-S631, CL-S700, CL-S700R, CL-S703; CLP 2001, 4081, 6001, 6002, 621, 631, 7201e, 7202e, 7401, 9001, 9301

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Farbband
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Enthaltene Anz.  4er-Pack
Bandgröße  110 mm x 300 m
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Citizen CL-S621, CL-S631, CL-S700, CL-S700R, CL-S703
Citizen CLP 2001, 4081, 6001, 6002, 621, 631, 7201e, 7202e, 7401, 9001, 9301

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Farbband
Drucktechnologie:
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.:
4er-Pack
Bandgröße:
110 mm x 300 m
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, thermotransferband 110mm x 300m, druckfolie, thermotransferband 300 m, citizen, 3330110, 110mm, thermotransferband, wachs, 300m, rollen/box, rollenbreite:, kern:, länge:, 2001, rollenbox, rollenbreite, kern, 254mm, lnge, cls621, rollen, länge, thermal, transfer, film, cle321, 700r, ribbons, systems
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 42,33*
€ 57,27*
6 Tage
24
€ 1,00*
ab € 46,38*
€ 62,47*
5 Tage
15
€ 7,90*
ab € 46,38*
€ 73,86*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 47,17*
€ 83,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,41*
€ 93,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
3621900
ab € 30,63*
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,77004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.