Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 3200 Wax/Resin - Farbband - 1 x Schwarz - 80 mm x 450 m - für Zebra Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600; Xi Series 110, 140, 170, 220; Z Series ZM400, ZM600 (03200BK08045)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-282836
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     03200BK08045
EAN/GTIN:
     5052178047047
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband

Übersicht

Kurzinfo  Zebra 3200 Wax/Resin - Farbband - 1 x Schwarz - 80 mm x 450 m - für Zebra Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600; Xi Series 110, 140, 170, 220; Z Series ZM400, ZM600
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Zebra Technologies
Hersteller Art. Nr.  03200BK08045
Modell  3200 Wax/Resin
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Zebra 3200 Wax/Resin - Farbband - Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp  Farbband
Drucktechnologie  Thermowachs/-harz
Druckfarbe  Schwarz
Enthaltene Menge  1
Bandgröße  80 mm x 450 m
Entwickelt für  Zebra 2746e, S4M, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600; S Series 105SL; Stripe S600; Xi Series 110Xi4, 110XiIIIPlus, 140Xi4, 140XiIIIPlus, 170Xi4, 170XiIIIPlus, 220Xi4, 220XiIIIPlus; Z Series Z4Mplus, Z6Mplus, ZM400, ZM600

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Farbband
Drucktechnologie  Thermowachs/-harz
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Bandgröße  80 mm x 450 m
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Zebra 2746e, S4M, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600
Zebra S Series 105SL
Zebra Stripe S600
Zebra Xi Series 110Xi4, 110XiIIIPlus, 140Xi4, 140XiIIIPlus, 170Xi4, 170XiIIIPlus, 220Xi4, 220XiIIIPlus
Zebra Z Series Z4Mplus, Z6Mplus, ZM400, ZM600

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Farbband
Drucktechnologie:
Thermowachs/-harz
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Bandgröße:
80 mm x 450 m
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, 3200, zebra, 80mm, series, zm600, 03200bk08045, 03200, 08045, zipship, thermotransferband, wachs/harz, wax/resin, wachsharz, waxresin, wachs, harz, resin, 450m, schwarz, farbband, packung, z4mplus, z6mplus, zm400, zm600;, 170;
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,62*
€ 117,14*
pro Packung
€ 6,00*
ab € 90,62*
€ 121,09*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 95,11*
€ 121,66*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 105,17004*
€ 134,41002*
pro Packung
€ 9,90*
ab € 115,77*
€ 146,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.