Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2824076 Herst.-Nr.: 805351-B21 EAN/GTIN: 0889296168270 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HPE - DDR4 - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - registriert - ECC | Gruppe | RAM | Hersteller | Hewlett Packard Enterprise | Hersteller Art. Nr. | 805351-B21 | EAN/UPC | 0889296168270 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HPE - DDR4 - 32 GB - DIMM 288-PIN | Produkttyp | RAM-Speicher | Kapazität | 32 GB | Speichertyp | DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Datenintegritätsprüfung | ECC | Geschwindigkeit | 2400 MHz (PC4-19200) | Latenzzeiten | CL17 (17-17-17) | Leistungsmerkmale | Dual Rank , registriert | Spannung | 1.2 V | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | HP 805351-B21 | Ausführliche Details Allgemein | | Kapazität | 32 GB | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | HP 805351-B21 | | | Speicher | | Typ | DRAM | Technologie | DDR4 SDRAM | Formfaktor | DIMM 288-PIN | Geschwindigkeit | 2400 MHz (PC4-19200) | Latenzzeiten | CL17 (17-17-17) | Datenintegritätsprüfung | ECC | Besonderheiten | Dual Rank , registriert | Chip-Organisation | X4 | Spannung | 1.2 V | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Kapazität: | 32 GB | Erweiterungstyp: | Systemspezifisch | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller: | HP 805351-B21 | Typ: | DRAM | Technologie: | DDR4 SDRAM | Formfaktor: | DIMM 288-PIN | Geschwindigkeit: | 2400 MHz (PC4-19200) | Latenzzeiten: | CL17 (17-17-17) | Datenintegritätsprüfung: | ECC | Besonderheiten: | Dual Rank , registriert | Chip-Organisation: | X4 | Spannung: | 1.2 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, 32gb ram ecc hp, ddr4 ram, ddr4 ram 32gb, 2400, enterprise, 805351, 805351b21, ddr4, memory, 32gb, 2rx4, modul, dimm, 288pin, pc419200, cl17, registriert, hewlett, packard, 4514953856981, 19200, spare, 2400mhz, pc42400t, 1.20v, pc42400tr, 120v, 2400t |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 69,93* | € 91,68* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 85,17* | € 109,39* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,19* | € 173,45* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 136,38* | € 173,45* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 195,27* | € 226,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|