Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - registriert - ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2824072
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     836220-B21
EAN/GTIN:
     0889894347060
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Übersicht

Kurzinfo  HPE - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - registriert - ECC
Gruppe  RAM
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  836220-B21
Modell  HPE
EAN/UPC  4514953963320

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - registriert
Produkttyp  Speichermodul
Kapazität  16 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  ECC
Geschwindigkeit  2400 MHz (PC4-19200)
Latenzzeiten  CL17 (17-17-17)
Leistungsmerkmale  Dual Rank, registriert
Spannung  1.2 V
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  HP 836220-B21
Entwickelt für  Apollo 4200 Gen9, 4520 Gen9; ProLiant BL460c Gen9, DL120 Gen9, DL160 Gen9, DL180 Gen9, DL360 Gen9, DL380 Gen9, DL388 Gen9, DL580 Gen9, DL60 Gen9, DL80 Gen9, ML110 Gen9, ML150 Gen9, ML350 Gen9, XL230a Gen9, XL250a Gen9, XL270d Gen9, XL2x260w; SimpliVity 380 Gen9; Synergy 480 Gen9

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  16 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  HP 836220-B21
  
Arbeitsspeicher  
Typ  DRAM Speichermodul
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit  2400 MHz (PC4-19200)
Latenzzeiten  CL17 (17-17-17)
Datenintegritätsprüfung  ECC
Besonderheiten  Dual Rank, registriert
Chip-Organisation  X4
Spannung  1.2 V
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Grün
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE Apollo 4200 Gen9, 4200 Gen9 for Google, 4520 Gen9
HPE ProLiant BL460c Gen9, BL460c Gen9 Base, BL460c Gen9 Entry, BL460c Gen9 Performance, DL120 Gen9, DL120 Gen9 Entry, DL160 Gen9, DL160 Gen9 Base, DL160 Gen9 Entry, DL160 Gen9 Performance, DL180 Gen9, DL180 Gen9 Base, DL180 Gen9 Entry, DL180 Gen9 Storage, DL360 Gen9, DL360 Gen9 Base, DL360 Gen9 CMS, DL360 Gen9 Entry, DL360 Gen9 High Performance, DL360 Gen9 Performance, DL360 Gen9 Special Server, DL380 Gen9, DL380 Gen9 Base, DL380 Gen9 Entry, DL380 Gen9 High Performance, DL380 Gen9 Performance, DL388 Gen9, DL388 Gen9 Base, DL580 Gen9, DL580 Gen9 Database, DL580 Gen9 SAP HANA Scale-out Base Configuration, DL580 Gen9 SAP HANA Scale-up Base Configuration, DL60 Gen9, DL60 Gen9 Base, DL60 Gen9 Entry, DL80 Gen9, DL80 Gen9 Base, DL80 Gen9 Entry, ML110 Gen9, ML110 Gen9 Base, ML110 Gen9 Entry, ML150 Gen9, ML150 Gen9 Base, ML150 Gen9 Entry, ML150 Gen9 Performance, ML350 Gen9, ML350 Gen9 Base, ML350 Gen9 Entry, ML350 Gen9 Performance, XL230a Gen9 NHP Compute Tray (12G), XL250a Gen9 Accelerator Tray, XL270d Gen9, XL2x260w
HPE SimpliVity 380 Gen9 Node
HPE Synergy 480 Gen9 Compute Module, 480 Gen9 Expanded Storage Compute Module

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kapazität:
16 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
HP 836220-B21
Typ:
DRAM Speichermodul
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit:
2400 MHz (PC4-19200)
Latenzzeiten:
CL17 (17-17-17)
Datenintegritätsprüfung:
ECC
Besonderheiten:
Dual Rank, registriert
Chip-Organisation:
X4
Spannung:
1.2 V
Farbkategorie:
Grün
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, hp ddr4 ram, ddr4 ram, ddr4 ram dimm, enterprise, 2400, 836220, 836220b21, hewlett, packard, dual, rank, ddr4, modul, dimm, 288pin, pc419200, cl17, registriert, 16gb, 2rx4, pc42400tr, 19200, 2400t
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,06*
€ 219,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.