Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2786051 Herst.-Nr.: N9J73AE#301 EAN/GTIN: 0889894419408 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP 364 4-Pack - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Deskjet 35XX; Photosmart 55XX, 55XX B111, 65XX, 65XX B211, 7510 C311, 7520, eStation C510 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | N9J73AE#301 | Modell | HP 364 4-Pack | EAN/UPC | 0889894419408 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP 364 4-Pack - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Original - Tintenpatrone | Produkttyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | Enthaltene Menge | 4er-Pack | Packungstyp | Blisterverpackung | Kompatibel mit | Deskjet 35XX; Officejet 46XX; Photosmart 55XX, 55XX B111, 65XX, 65XX B211, 7510 C311, 7520, B010, B109, B8550, C5324, C5370, C5373, C5388, C5393, C6324, C6340, C6350, C6383, eStation C510, Plus B209, Plus B210, Premium C309, Premium Fax C309, Premium TouchSmart Web C309, Pro B8558, Wireless B110 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 250 Seiten 1 x Tintenpatrone (Cyan) - bis zu 300 Seiten 1 x Tintenpatrone (Magenta) - bis zu 300 Seiten 1 x Tintenpatrone (Gelb) - bis zu 300 Seiten | | | Verschiedenes | | Packungstyp | Blisterverpackung | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | HP Deskjet 3520, 3522, 3526 HP Officejet 4620, 4622 HP Photosmart 5510 B111a, 5514 B111c, 5514 B111h, 5515 B111a, 5515 B111j, 5520, 5524, 5525, 6510 B211a, 6515 B211a, 6520, 6525, 7510 C311a, 7520, B010a, B010b, B109a, B109d, B109f, B109n Wireless, B8550, C5324, C5370, C5373, C5380, C5383, C5388, C5390, C5393, C6324, C6340, C6350, C6380, C6383, D5460, D5463, D5468, D7560, eStation C510a, Plus B209a, Plus B209c, Plus B210b, Plus B210c, Premium C309g, Premium C309h, Premium Fax C309a, Premium Fax C309c, Premium TouchSmart Web C309n, Pro B8550, Pro B8553, Pro B8558, Wireless B110a, Wireless B110b | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,9 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | Enthaltene Anz.: | 4er-Pack | Packungstyp: | Blisterverpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp 4 farbig, druckerpatrone, druckerpatrone hp, tintenpatrone, 55xx, 65xx, 7510, b110, cyan, original, n9j73ae301, 4erpack, schwarz, gelb, magenta, n9j73ae#301, pack, blisterverpackung, deskjet, 35xx;, photosmart, b111, b211, c311, wireless, 35xx, n9j73ae, hewlettpackard, sparen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 58,41* | € 78,06* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 70,16* | € 93,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|