Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUMAXX C-1 - Notebook-Tasche - Kohle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-272943
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45140
EAN/GTIN:
     4021068451401
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Laptop-Tasche

Übersicht

Kurzinfo  ALUMAXX C-1 - Notebook-Tasche - Kohle
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  JÜSCHA
Hersteller Art. Nr.  45140
Modell  C-1
EAN/UPC  4021068451401

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ALUMAXX C-1 Notebook-Tasche
Produkttyp  Notebook-Tasche
Farbe  Kohle
Produktmaterial  Aluminium
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  45.5 cm x 15 cm x 33.5 cm
Funktionen  Klettverschluss, abnehmbarer Schultergurt
Tragegurt  Schultertragriemen

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook-Tasche
Produktmaterial  Aluminium
Breite  45.5 cm
Tiefe  15 cm
Höhe  33.5 cm
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität  43.5 cm x 31.5 cm x 9 cm
Zusätzliche Fächer  Dokumente, Stifte
Funktionen  Klettverschluss, abnehmbarer Schultergurt
Tragegurt  Schultertragriemen
Farbe  Kohle

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 kg
Produkttyp:
Notebook-Tasche
Produktmaterial:
Aluminium
Breite:
45.5 cm
Tiefe:
15 cm
Höhe:
33.5 cm
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität:
43.5 cm x 31.5 cm x 9 cm
Zusätzliche Fächer:
Dokumente, Stifte
Funktionen:
Klettverschluss, abnehmbarer Schultergurt
Tragegurt:
Schultertragriemen
Farbe:
Kohle
Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, alumaxx alukoffer, alukoffer, notebooktaschen silber, 45140, alumaxx, laptopattachékoffer, "carbon", aluminium, laptopattachkoffer, carbon, laptop, attaché, koffer, ausgestattet, herausnehmbarer, polsterung, notebook, stück, notebooktasche, kohle, stck, tasche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 55,21*
€ 71,21*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 59,14*
€ 75,73*
€ 5,50*
ab € 58,60*
€ 77,20*
11 Tage
4
€ 5,87*
ab € 65,56*
€ 83,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 75,43*
€ 95,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
45188
ab € 70,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.