Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA195361 Herst.-Nr.: 45140 EAN/GTIN: 4021068451401 |
| |
|
| | |
| - Laptop Attachekoffer C-1 CARBON- Look
- verstärkte Kanten
- Heavy-Duty-Griff
- zwei Zahlenkombinationsschlössern
- abnehmbarer Schultertrageriemen
- Innen: herausnehmbare Polsterung für das Laptop, herausnehmbares Organizerteil im Deckel
- mit: zwei A4 Fächern, vier Stifteschlaufen, drei Visitenkartenfächern, drei Klettverschlusstaschen
- Format/Größe: ca. 45,5 x 33,5 x 15 cm
Weitere Informationen: | | Breite: | 370 mm | Breite außen: | 45 cm | Farbe: | schwarz | Farbname: | carbon | Höhe außen: | 33.5 cm | Marke: | Alumaxx | Material: | Aluminium | Taschen-Gewicht: | 3.5 kg | Tiefe außen: | 15 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leichtmetallkoffer, Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, jüscha aktenkoffer aluminium silber, aktenkoffer alu, aktenkoffer alumaxx, Aluminium, Aluminium-Koffer, AluminiumKoffer, Jüscha, Koffer, Pilotenkoffer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 55,35* | € 71,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 59,26* | € 75,76* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 58,71* | € 77,22* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 68,31* | € 86,85* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 69,39* | € 88,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|