Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-269971 Herst.-Nr.: 11197387 EAN/GTIN: 8595105030691 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Triton - Blindabdeckung - RAL 7035 - 1U | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Triton Pardubice | Hersteller Art. Nr. | RAC-ZP-X01-A1 | Modell | | EAN/UPC | 8595105030691 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Triton - Blindabdeckung - 1U | Produkttyp | Blindabdeckung | Farbe | RAL 7035 | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 4.4 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Blindabdeckung | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | Breite | 4.4 cm | Farbe | RAL 7035 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Produkttyp: | Blindabdeckung | Höhe (Rack-Einheiten): | 1U | Breite: | 4.4 cm | Farbe: | RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 3,22* | € 5,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,40* | € 5,28* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,63* | € 5,60* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 4,03* | € 6,17* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,47* | € 24,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|