Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 2300 Wax - Schwarz - 60 mm x 450 m - Thermotransfer-Farbband (02300BK06045)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-260733
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     02300BK06045
EAN/GTIN:
     5711045543197
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband

Produkttext

Zebra-Verbrauchsmaterialien sind laborgetestet und wurden speziell zur Verwendung auf Zebra-Druckern entwickelt. Wenn sie zusammen mit Zebra-Druckern verwendet werden, bieten sie die bestmögliche Leistung und Zuverlässigkeit beim Barcode-Drucken.

Übersicht

Kurzinfo  Zebra 2300 Wax - Thermotransfer-Farbband - 1 x Schwarz - 60 mm x 450 m - Box mit 12 Stück
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Zebra Technologies
Hersteller Art. Nr.  02300BK06045
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Zebra 2300 Wax Thermotransfer-Farbband
Verbrauchsmaterialtyp  Thermotransfer-Farbband
Drucktechnologie  Thermowachs
Druckfarbe  Schwarz
Enthaltene Menge  12 Stück
Bandgröße  60 mm x 450 m

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Thermotransfer-Farbband
Drucktechnologie  Thermowachs
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  12 Stück
Bandgröße  60 mm x 450 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Thermotransfer-Farbband
Drucktechnologie:
Thermowachs
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
12 Stück
Bandgröße:
60 mm x 450 m
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, 2300, zebra, 60mm, 02300bk06045, 02300, 06045, zipship, thermotransferband, wachs, 450m, ribbon, midrange/high, drucker, rollenbreite:, kern:, länge:, stück, 3700556027922, midrangehigh, rollenbreite, kern, 254mm, lnge, stck, midrange, high
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 6,33*
€ 8,41*
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 6,48*
€ 8,60*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,51*
€ 86,66*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 65,67*
€ 91,29*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 71,29*
€ 92,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.