Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VivoLink Pro - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 3 m - eingerastet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2601719
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PRODP3
EAN/GTIN:
     5712505530405
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel

Übersicht

Kurzinfo  VivoLink Pro - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 3 m - eingerastet
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  VivoLink
Hersteller Art. Nr.  PRODP3
Modell  Pro
EAN/UPC  5712505530405

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  VivoLink Pro DisplayPort-Kabel - 3 m
Typ  DisplayPort-Kabel
Besonderheiten  Eingerastet
Länge  3 m
Anschluss  DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  DisplayPort - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DisplayPort-Kabel
Besonderheiten  Eingerastet
Länge  3 m
  
Konnektivität  
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  20-poliger DisplayPort - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
DisplayPort-Kabel
Besonderheiten:
Eingerastet
Länge:
3 m
Anschluss:
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende):
20-poliger DisplayPort - männlich
Weitere Suchbegriffe: vivolink, displayport, prodp3, männlich, mnnlich, cable, displayportkabel, eingerastet, schwarz, kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
€ 10,00*
ab € 13,28*
€ 18,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,68*
€ 67,86*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.