Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - Festplatte - 8 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2587673
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AHID
EAN/GTIN:
     5397063837410
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Dell - Festplatte - 8 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  400-AHID
Modell  
EAN/UPC  5397063837410

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell - Festplatte - 8 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  8 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Merkmale  Advanced Format 512e

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  8 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  Advanced Format 512e
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" (8.9 cm)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität:
8 TB
Formfaktor:
3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Merkmale:
Advanced Format 512e
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" (8.9 cm)
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, sata hdd 8.000 gb 3.5 zoll, festplatte sata, festplatte sata 8 tb, dell, sata, 7.2k, 400ahid, 512e, hotplug, hard, drive, cuskit, 7200, 6gbps, plug, ahid, festplatte, hotswap, 3.5", 6gb/s, 3.5in, 889cm, 35zoll, 6gbs, 35in, 89cm, 5zoll, swap
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 393,03*
€ 439,77*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,29*
€ 439,78*
Frei Haus
ab € 393,72*
€ 440,89*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,33*
€ 443,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,77*
€ 523,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,86*
€ 521,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,91*
€ 510,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,00*
€ 500,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,03*
€ 467,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.