Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDD 8TB 7.2K RPM SATA 6GBPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 400-AHID Interne Festplatte 3.5" 8 TB Serial ATA III
DELL 400-AHID Interne Festplatte 3.5" 8 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     128-091E333
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AHID
EAN/GTIN:
     5397063837410
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
512E 3.5IN HOTPLUG CUSKIT
Weitere Informationen:
System:
PC
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
8000 GB
Hot-Swap:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 392,27*
€ 442,71*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,30*
€ 442,72*
Lager 128
Frei Haus
ab € 392,03*
€ 443,84*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,08*
€ 446,77*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,84*
€ 528,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,67*
€ 524,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,90*
€ 511,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,94*
€ 500,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,03*
€ 466,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.