Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben (GRWM30500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2571034
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     GRWM30500
EAN/GTIN:
     4043158062526
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
abus rauchmelder
rauchmelder

Übersicht

ABUS Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie (GRWM30500)
  • Optischer Rauchwarnmelder
  • 10 Jahre Batterielebensdauer - warnt bei schwacher Batterie
  • 3 V Lithiumbatterie, festverbaut

Rechtzeitige Warnung vor lebensgefährlichem Brandrauch. Über 500 Menschen in Deutschland sterben jährlich an den Folgen eines Feuers, 95 % davon durch giftigen Rauch. Da auch der Geruchssinn nachts schläft, wachen die meisten erst auf, wenn es zu spät ist: Durch den dichten Rauch verlieren Betroffene die Orientierung und können sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen - die giftigen Rauchgase führen bereits nach drei Atemzügen zur Bewusstlosigkeit - und innerhalb kurzer Zeit zum Tod. Die meisten Brände entstehen nicht durch Fahrlässigkeit: Technische Defekte wie Kabelbrand gehören zu den Hauptursachen, die jederzeit ohne Vorwarnung eintreten können.

Der photoelektrische ABUS Rauchwarnmelder erkennt bereits kleinste Rauchpartikel und warnt Bewohner mit einem lautstarken Alarm frühzeitig und effektiv vor einem entstehenden Brand. Der Erfassungsbereich des Rauchwarnmelders ist bis zu 40 qm groß und beschränkt sich auf den Raum, in dem er montiert ist. Für optimalen Schutz ist je ein Rauchmelder pro Flur, Treppenaufgang, Wohn- und Schlafraum empfehlenswert. Unerwünschte Alarme (durch Störgrößen wie Staub oder Wasserdampf) können einfach und unkompliziert mittels Druck auf die großflächige Prüftaste stumm geschaltet werden.

Wichtige Hinweise zu Montage und Batterielebensdauer In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut (oder angebracht) und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird. Eine fest verbaute 3 V Lithium-Batterie rt eine zuverlässige Funktion und lange Lebensdauer des Rauchwarnmelders. Die ordnungsgemäße Funktion des Melders sollte regelmäßig mittels Druck auf die großflächige Testtaste geprüft werden. Fehlfunktionen oder eine schwache Batterie werden akustisch und optisch signalisiert.

Ausstattung:
Empfohlene Einsatzorte: Schlafräume, Wohnräume, Kinderzimmer und Flure 10 Jahre Batterielebensdauer - warnt bei schwacher Batterie 3 V Lithiumbatterie, festverbaut Warnt zuverlässig vor lebensgefährlicher Rauchentwicklung Großflächige Prüftaste zum manuellen Selbsttest und Testalarmierung

Technische Daten

Betriebsspannung  3 V
Gewicht  98 g
Besonderheiten  inkl. 10 Jahres-Batterie
Melderart (Kategorisierung)  Rauchwarnmelder
Produktabmessung Höhe  33 mm
Produktabmessung Durchmesser  99 mm
Schall-Druck (dB)  85 dB
Stromaufnahme (Ruhe/ausgelöst)  <0,008 mA (Standby), <50 mA (Alarm)
Stromversorgung (LOV)  batteriebetrieben
Weitere technische Daten  Detektionsverfahren: Photoelektrische Reflexion
Erfassungsbereich Melder (m2)  40 qm
Alarmstummschaltung  10 min
Gehäusematerial  ABS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Betriebsspannung:
3 V
Besonderheiten:
inkl. 10 Jahres-Batterie
Melderart (Kategorisierung):
Rauchwarnmelder
Produktabmessung Höhe:
33 mm
Produktabmessung Durchmesser:
99 mm
Schall-Druck (dB):
85 dB
Stromaufnahme (Ruhe/ausgelöst):
<0,008 mA (Standby), <50 mA (Alarm)
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Weitere technische Daten:
Detektionsverfahren: Photoelektrische Reflexion
Erfassungsbereich Melder (m2):
40 qm
Alarmstummschaltung:
10 min
Gehäusematerial:
ABS
Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, abus, grwm30500, 30500, rauchwarnmelder, inkl., jahresbatterie, batteriebetrieben, einem, 4043158065930, inkl, jahres, batterie, jahre, photoelektrische, erkennt, bereits, kleinste, rauchpartikel, warnt, bewohner, lautstarken, alarm, frühzeitig, effektiv, entstehenden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,18*
€ 25,96*
€ 8,95*
ab € 19,32*
€ 27,01*
€ 4,00*
ab € 23,30*
€ 31,84*
1 Tag
68
Frei Haus
ab € 23,92*
€ 32,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,47*
€ 60,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
HSZU10000
ab € 3,44*
Sonstiges
Sygonix
SY-5045600
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.