Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Rauchwarnmelder 10 Jahre (Art.-Nr. GRWM30500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Rauchwarnmelder 10 Jahre (Art.-Nr. GRWM30500)
ABUS Rauchwarnmelder 10 Jahre (Art.-Nr. GRWM30500)
ABUS Rauchwarnmelder 10 Jahre (Art.-Nr. GRWM30500)
ABUS Rauchwarnmelder 10 Jahre (Art.-Nr. GRWM30500)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31083852
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     GRWM30500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder
Rechtzeitige Warnung vor lebensgefhrlichem Brandrauchber 500 Menschen in Deutschland sterben jhrlich an den Folgen eines Feuers, 95 % davon durch giftigen Rauch. Da auch der Geruchssinn nachts schlft, wachen die meisten erst auf, wenn es zu spt ist: Durch den dichten Rauch verlieren Betroffene die Orientierung und knnen sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen die giftigen Rauchgase fhren bereits nach drei Atemzgen zur Bewusstlosigkeit und innerhalb kurzer Zeit zum Tod. Die meisten Brnde entstehen nicht durch Fahrlssigkeit: Technische Defekte wie Kabelbrand gehren zu den Hauptursachen, die jederzeit ohne Vorwarnung eintreten knnen.Der photoelektrische ABUS Rauchwarnmelder erkennt bereits kleinste Rauchpartikel und warnt Bewohner mit einem lautstarken Alarm frhzeitig und effektiv vor einem entstehenden Brand. Der Erfassungsbereich des Rauchwarnmelders ist bis zu 40 m gro und beschrnkt sich auf den Raum, in dem er montiert ist. für optimalen Schutz ist je ein Rauchmelder pro Flur, Treppenaufgang, Wohn- und Schlafraum empfehlenswert.Unerwnschte Alarme (durch Strgren wie Staub oder Wasserdampf) knnen einfach und unkompliziert mittels Druck auf die groflchige Prftaste stumm geschaltet werden.Wichtige Hinweise zu Montage und BatterielebensdauerIn Wohnungen mssen Schlafrume und Kinderzimmer sowie Flure, ber die Rettungswege von Aufenthaltsrumen fhren, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmelder mssen so eingebaut (oder angebracht) und betrieben werden, dass Brandrauch frhzeitig erkannt und gemeldet wird. Eine fest verbaute 3 V Lithium-Batterie garantiert eine zuverlssige Funktion und lange Lebensdauer des Rauchwarnmelders. Die ordnungsgeme Funktion des Melders sollte regelmig mittels Druck auf die groflchige Testtaste geprft werden. Fehlfunktionen oder eine schwache Batterie werden akustisch und optisch signalisiert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Warnung Dezibel
85 dB
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
33 mm
Tiefe
99 mm
Gewicht
98 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1525-0001
ab € 6,69*
Sonstiges
Ansmann
5021023-01
ab € 5,93*
Sonstiges
ABUS
HSZU10000
ab € 3,44*
Sonstiges
Sygonix
SY-5045600
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.