Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen Rating Pack - Self-adhesive PET film labels - 50 Mikron Weiß halbglänzend - 20 x 32 mm 26600 Etikett(en) (P4-18301)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2563735
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     P4-18301
EAN/GTIN:
     5711783350514
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten

Übersicht

Kurzinfo  Citizen Rating Pack - Self-adhesive PET film labels - 50 Mikron Weiß halbglänzend - 20 x 32 mm 26600 Etikett(en)
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Citizen
Hersteller Art. Nr.  P4-18301
Modell  Rating Pack
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Citizen Rating Pack - self-adhesive PET film labels - 26600 Etikett(en)
Produkttyp  Self-adhesive PET film labels
Mediengröße  20 x 32 mm
Drucktechnologie  Thermal Resin (Thermalharz)
Medienstärke  50 Mikron
Medienfarbe  Weiß halbglänzend
Enthaltene Menge  26600 Etikett(en)

Ausführliche Details

Media  
Medientyp  Self-adhesive PET film labels
Mediengrößen  20 x 32 mm
Drucktechnologie  Thermal Resin (Thermalharz)
Medienstärke  50 Mikron
Maximaler äußerer Rollendurchmesser  127 mm
Rollenkerndurchmesser  40 mm
Medienfarbe  Weiß halbglänzend
Enthaltene Menge  26600 Etikett(en)
Merkmale  Wasserbeständig, chemikalienbeständig

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Medientyp:
Self-adhesive PET film labels
Mediengrößen:
20 x 32 mm
Drucktechnologie:
Thermal Resin (Thermalharz)
Medienstärke:
50 Mikron
Maximaler äußerer Rollendurchmesser:
127 mm
Rollenkerndurchmesser:
40 mm
Medienfarbe:
Weiß halbglänzend
Enthaltene Menge:
26600 Etikett(en)
Merkmale:
Wasserbeständig, chemikalienbeständig
Weitere Suchbegriffe: Farbband für Etikettendrucker, Farbbandkassette für Etikettendrucker, etikettenrolle citizen, etiketten rolle, citizen, 26600, etikettenrolle, farbband, harz, 32x20mm, rating, cls631, pack, 18301, cls703, p418301, s631, polyethylen, seidenmatt, qualität, papier, gp):, passt, für:, durchmesser:, 127mm, maße, bxh):, etiketten/box, qualitt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 98,72*
€ 126,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 161,98*
€ 201,40*
5 Tage
1
€ 7,90*
ab € 162,37*
€ 212,96*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 162,94*
€ 221,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,70*
€ 220,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Citizen Systems
P4-13303
ab € 145,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.