| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2551011 Herst.-Nr.: 44318529 EAN/GTIN: 5031713056331 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | OKI - Weiß - original - Trommeleinheit - für C711wt | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | OKI | Hersteller Art. Nr. | 44318529 | Modell | | EAN/UPC | 5031713056331 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | OKI - weiß - original - Trommeleinheit | Produkttyp | Trommeleinheit | Drucktechnologie | LED | Druckfarbe | Weiß | Ergiebigkeit | Bis zu 6000 Seiten | Kompatibel mit | C711wt | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Trommeleinheit | Drucktechnologie | LED | Farbe | Weiß | Ergiebigkeit | Bis zu 6000 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | OKI C711wt | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Trommeleinheit | Drucktechnologie: | LED | Farbe: | Weiß | Ergiebigkeit: | Bis zu 6000 Seiten | Kompatibel mit: | OKI C711wt |
Kompatible Geräte: | | OKI: | C 711 WT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel OKI, Entwicklereinheit OKI, Fotoeinheit OKI, Fotoleiter OKI, Photoleiter OKI, Trommeleinheit OKI, oki bildtrommel, bildtrommel, 44318529, c711wt, 6000, image, drum, white, weiß, original, trommeleinheit, trommelweiß, trommelwei, trommel |
| | |
| |