Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T8048 - Mattschwarz - Original - Tintenpatrone - für SureColor SC-P6000, SC-P7000, SC-P7000V, SC-P8000, SC-P9000, SC-P9000V (C13T804800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2540163
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T804800
EAN/GTIN:
     0010343917545
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Epson T8048 - Mattschwarz - Original - Tintenpatrone - für SureColor SC-P6000, SC-P7000, SC-P7000V, SC-P8000, SC-P9000, SC-P9000V
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C13T804800
Modell  T8048
EAN/UPC  0010343917545

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson T8048 - mattschwarz - Original - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Mattschwarz (pigmentiert)
Kapazität  700 ml
Patronenmerkmale  Epson UltraChrome HDX Ink
Kompatibel mit  SureColor SC-P6000, SC-P7000, SC-P7000V, SC-P8000, SC-P9000, SC-P9000V

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Mattschwarz (pigmentiert)
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  700 ml
Patronenmerkmale  Epson UltraChrome HDX Ink
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Epson SureColor SC-P6000, SC-P7000, SC-P7000V, SC-P8000, SC-P9000, SC-P9000V

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Mattschwarz (pigmentiert)
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
700 ml
Patronenmerkmale:
Epson UltraChrome HDX Ink

Kompatible Geräte:
Epson:
SureColor SC-P 6000 STD; SureColor SC-P 6000 STD Spectro; SureColor SC-P 7000 STD; SureColor SC-P 7000 STD Spectro; SureColor SC-P 7000 V; SureColor SC-P 7000 Violet Spectro; SureColor SC-P 8000 STD; SureColor SC-P 8000 STD Spectro; SureColor SC-P 9000 STD; SureColor SC-P 9000 STD Spectro; SureColor SC-P 9000 V; SureColor SC-P 9000 Violet Spectro
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone epson schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz, epson, 7000, 9000, 804800, 8048, c13t804800, t8048, 6000, 8000, tintenpatrone, mattschwarz, original, surecolor, scp6000, scp7000, scp7000v, scp8000, scp9000, scp9000v, p6000, p7000, p7000v, p8000, p9000, p9000v, 700ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,57*
€ 212,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.