Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon 4400 - Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert - USB (GPS4421-WHK1B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2538635
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GPS4421-WHK1B
EAN/GTIN:
     5712505821497
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic Gryphon 4400 - Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert - USB
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  GPS4421-WHK1B
Modell  Gryphon 4400
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic Gryphon 4400 - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scan-Elementtyp  Sichtbare Laser Diode
Anschlusstechnik  Verkabelt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.3 cm x 10.7 cm x 12.1 cm
Gewicht  295 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe  Weiß
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  USB
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scan-Elementtyp  Sichtbare Laser Diode
Wellenlänge der Lichtquelle  650 nm
Skew (Grad)  40
Pitch (Grad)  40
Print Contrast Signal (PCS)  25%
Entschlüsselungsfähigkeit  Code 39, RSS-Code, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Postnet , PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), MacroPDF417, RM4SCC, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, China Han Xin Code
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Verkabelt
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, IEC 60529 IP52, EN 60825-1 Class 2, IEC 60825
  
Stromversorgung  
Erforderlicher elektrischer Strom  200 mA (Spitze), 55 mA (Standby), 175 mA (Betrieb)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.3 cm
Tiefe  10.7 cm
Höhe  12.1 cm
Gewicht  295 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 90%
Drop Specification  1,2 m über Betonboden

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe:
Weiß
Schnittstellen Typ:
USB
Min. Strichcodesymbolbreite:
4 mil
Scan-Elementtyp:
Sichtbare Laser Diode
Wellenlänge der Lichtquelle:
650 nm
Skew (Grad):
40
Pitch (Grad):
40
Print Contrast Signal (PCS):
25%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Schnittstellen:
1 x USB
Kennzeichnung:
RoHS, IEC 60529 IP52, EN 60825-1 Class 2, IEC 60825
Erforderlicher elektrischer Strom:
200 mA (Spitze), 55 mA (Standby), 175 mA (Betrieb)
Breite:
7.3 cm
Tiefe:
10.7 cm
Höhe:
12.1 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 90%
Drop Specification:
1,2 m über Betonboden
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode-leser weiß usb, barcode scanner, barcode scanner usb, datalogic, 4400, 4421, gryphon, gps4421whk1b, weiß, gps4421, whk1b, barcodescanner, handgerät, decodiert, handgert, barcode, scanner, white, präsentationsscanner, retail, imager, trigger, ip52, inkl.:, kabel, standfuß, farbe:, prsentationsscanner, inkl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 166,35*
€ 201,22*
Frei Haus
ab € 165,88*
€ 201,45*
Frei Haus
ab € 168,47*
€ 202,61*
Frei Haus
ab € 177,78*
€ 212,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 194,69*
€ 228,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,24*
€ 271,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,45*
€ 263,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,00*
€ 257,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,06*
Zubehör
Datalogic
90G001092
ab € 16,53*
Zubehör
Datalogic
90G001000
ab € 9,70*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,71*
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 18,59*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 18,50*
Zubehör
Datalogic
90A051420
ab € 20,06*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,10*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,80*
Zubehör
Datalogic
90G001080
ab € 12,66*
Zubehör
Datalogic
90A052065
ab € 10,63*
Zubehör
Datalogic
90A051230
ab € 11,28*
Zubehör
Datalogic
ZSC2GPS44931
ab € 11,90*
Zubehör
Datalogic
ZSC2GPS44951
ab € 30,63*
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.