| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-253812 Herst.-Nr.: 77448-SPP EAN/GTIN: 4017538122865 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | exertis Connect - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) bis DVI-D (M) - 10 m | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | exertis Connect | Hersteller Art. Nr. | 49900110H | Modell | exertis Connect | EAN/UPC | 4048889022931 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | exertis Connect DVI-Kabel - 10 m | Typ | DVI-Kabel - Dual Link | Technologie | Dreifachisolierung | Besonderheiten | Ferritleiste, OFC (Oxygen Free Copper) | Länge | 10 m | Anschluss | DVI-D - männlich | Stecker (zweites Ende) | DVI-D - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DVI-Kabel | Technologie | Dreifachisolierung | TMDS-Links | Dual Link | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | Ferritleiste, OFC (Oxygen Free Copper) | Länge | 10 m | | | Konnektivität | | Anschluss | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,1 kg | Typ: | DVI-Kabel | Technologie: | Dreifachisolierung | TMDS-Links: | Dual Link | Beschichteter Stecker: | Gold | Besonderheiten: | Ferritleiste, OFC (Oxygen Free Copper) | Länge: | 10 m | Anschluss: | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | Stecker (zweites Ende): | Digital DVI, 24+1-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 10m, dvi kabel, dvid, 77448, shiverpeaks, stecker, 24+1, sp77448, dual, link, kabel, 4017538072641, 77448spp, professional, duallink, zertifiziert, stück, exertis, connect, dvikabel, home, cinema, dvid24+1, stck, dvid241 |
| | |
| |