Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Powerline 500Mbit Ethernet Bridge + 300Mbit Wifi AP - ALL1682511v2 (ALL1682511v2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2529850
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL1682511v2
EAN/GTIN:
     4038816048660
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ALLNET Powerline 500Mbit Ethernet Bridge + 300Mbit Wifi AP - ALL1682511v2
Gerätetyp  Powerline
Hersteller  ALLNET
HerstellerNr.  ALL1682511v2
  
Allgemein  
Standards  Powerline: HomePlug AV Powerline: IEEE 1901 Ethernet: IEEE 802.3 Ethernet:IEEE 802.3u 10/100 Ethernet Wireless: IEEE 802.11b/g/n
Netzwerk Anschluss  2x RJ45 10/100Mbps
IGMP  Support IGMP managed multicast sessions IGMP snooping IGMP/MLD Adressfiltering
Nodes/Clients  bis zu 15 Geräten
LED-Anzeigen  Power LED (PWR) Zweifarbige PowerLine Link/ACT Status LED Ethernet Link/ACT Status LED (ETH-LKACT) Green WPS On/Off Status LED
Tastenfunktionen  Netzwerk Setup Taste für Netword Security Management Reset und WPS Taste für factory default
Stromversorgung  100~240 VAC, 50/60 Hz
Stromverbrauch (Betrieb)  3,5 Watt
Stromverbrauch (Standby)  max. 0,5 Watt
Betriebssyteme für Betrieb  alle TCP/IP Betriebssyteme
Betriebssysteme für Konfigurationssoftware  Windows® XP32bit, Windows® Vista32/64bit, Windows®7 32/64bit
Gehäuse  Kunststoff
Kennzeichnung  CE
Temperatur  Betrieb: 0 ~ 40 °C Aufbewahrung: -20 ~ 70 °C
Luftfeuchtigkeit  Betrieb: 30% ~ 80% (nicht kondensierend) Aufbewahrung: 30% ~ 95% (nicht kondensierend)
Abmessungen  62 x 92 x 42 mm (HxBxT)
Gewicht  140 Gramm (nur Adapter)
  
Powerline  
Chipsatz  Qualcomm Atheros AR7420+1540
Datenrate (Brutto)  bis zu 500Mbps
Frequenzband  2MHz bis 68MHz
Access-Methode  TDMA und priority-based CSMA/CA channel Zugriff
Modulationsart  OFDM 4096/1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK und ROBO Modulation Schema
Anschluss  EURO-Netzstecker
Verschlüsselung  128Bit AES-Verschlüsselung mit Schlüsselmanagement (aktivierbar über Simple Connect Button)
  
Wireless  
Chipsatz  Qualcomm Atheros AR9344
Datenrate (Brutto)  bis zu 300Mbps
Frequenzband  2,4 GHz/ 5 GHz
Access-Methode  CSMA/CA,EDCA
Modulationsart  CCK,BPSK,DQPSK, QPSK, QAM
Verschlüsselung  WEP 64/128/152bit WPA2, WPA2-PSK WPA/WPA2/EAP

GPSR

GPRS Hersteller  ALLNET GmbH Computersysteme
GPSR Anschrift  Maistraße 2, Germering, 82110, Deutschland
GPSR E-Mail  info@allnet.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Powerline
Hersteller:
ALLNET
HerstellerNr.:
ALL1682511v2
Standards:
Powerline: HomePlug AV
Netzwerk Anschluss:
2x RJ45 10/100Mbps
IGMP:
Support IGMP managed multicast sessions
Nodes/Clients:
bis zu 15 Geräten
LED-Anzeigen:
Power LED (PWR)
Tastenfunktionen:
Netzwerk Setup Taste für Netword Security Management
Stromversorgung:
100~240 VAC, 50/60 Hz
Stromverbrauch (Betrieb):
3,5 Watt
Stromverbrauch (Standby):
max. 0,5 Watt
Betriebssyteme für Betrieb:
alle TCP/IP Betriebssyteme
Betriebssysteme für Konfigurationssoftware:
Windows® XP32bit, Windows® Vista32/64bit, Windows®7 32/64bit
Gehäuse:
Kunststoff
Kennzeichnung:
CE
Temperatur:
Betrieb: 0 ~ 40 °C
Luftfeuchtigkeit:
Betrieb: 30% ~ 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen:
62 x 92 x 42 mm (HxBxT)
Chipsatz:
Qualcomm Atheros AR7420+1540
Datenrate (Brutto):
bis zu 500Mbps
Frequenzband:
2MHz bis 68MHz
Access-Methode:
TDMA und priority-based CSMA/CA channel Zugriff
Anschluss:
EURO-Netzstecker
Verschlüsselung:
128Bit AES-Verschlüsselung mit Schlüsselmanagement
Modulationsart:
CCK,BPSK,DQPSK, QPSK, QAM
Weitere Suchbegriffe: DLAN, HomePlug AV, PowerLAN, Powerline, 500mbps homeplug av, access point, allnet powerline, all1682511v2, 1682511, allnet, powerline, 500mbit, bridge, 300mbit, wifi, rj45, ethernet
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
336
1
€ 6,00*
ab € 20,32*
€ 27,21*
3 Tage
336
1
€ 8,00*
ab € 20,32*
€ 27,21*
Lager 2753
2
€ 6,95*
ab € 22,04*
€ 29,06*
5 Tage
335
1
€ 1,00*
ab € 29,51*
€ 39,33*
1
€ 6,90*
ab € 34,54*
€ 45,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 58,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.