Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL1682511v2 / 500Mbit Powerline + 300Mbit Accesspoin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET ALL1682511v2 / 500Mbit Powerline + 300Mbit Accesspoin
ALLNET ALL1682511v2 / 500Mbit Powerline + 300Mbit Accesspoin
Artikel-Nr.:
     1085-123065
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL1682511v2
EAN/GTIN:
     4038816048660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
500 Mbit Powerline mit WLAN N Accesspoint Highlights:
  • 500 Mbps Homeplug AV
  • 300 Mbps Wireless N Access Point
  • 2,4Ghz oder 5 Ghz wählbar
  • WPS Funktion
  • 2ter LAN-Port

Der ALLNET ALL1682511v2 ist ein 500 Mbps Homeplug AV Wireless N Adapter, der Powerline und Wireless LAN in einem Gerät vereint. Er stellt die Netzwerkverbindung zu anderen Homeplug AV Adaptern über das 230V Hausstromnetz her und kommuniziert gleichzeitig über seine 300 Mbps Wireless LAN Schnittstelle (IEEE802.11b/g/n oder IEEE802.11a/n wählbar) mit drahtlosen Geräten wie Laptop, Smartphone und Tablet.

Zusätzlich verfügt der ALL1682511v2 Homeplug AV Wireless N Adapter über zwei RJ45 Netzwerkports zur Anbindung drahtgebundener Netzwerkgeräte. Höchste Verschlüsselungsstandards für Wireless LAN und Powerline, die per Knopfdruck aktiviert werden können, sorgen für abhörsicheren Datenaustausch über alle Schnittstellen.

Quality of Service (QoS) für HomePlug bietet die nötige Bandbreite für moderne Multimedia Anwendungen wie Broadband TV (IPTV), höhere Datenrate Breitband-Sharing, Online-Gaming, VoIP Anrufe, Audio-Video-Übertragung über das Netzwerk sowie IP-Kamera-Konnektivität.

Mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von weniger als 7 Watt erfüllt der ALL1682511v2 Homeplug AV Wireless N Adapter sämtliche Anforderungen, die moderne Green-IT Produkte heute erfüllen müssen.

Die kompakte Bauform, nicht größer als ein normales Steckernetzteil, ermöglicht eine unauffällige Installation, ohne dass benachbarte Stromsteckdosen dadurch überdeckt werden.

Technische Daten:

Element

Spezifikation

Chipsatz Powerline:

Atheros AR7420+1540

Chipsatz Wireless:

Atheros AR9344

Standards:

Powerline -> HomePlug AV Wireless -> IEEE 802.11b/g/n Ethernet -> IEEE 802.3, Auto MDI/MDIX IEEE 1901/HomePlug AV Compliant Co- existence with HomePlug 1.0 Nodes Compliant to EuP requirements

Brutto Datenrate Powerline:

bis zu 500Mbps

Brutto Datenrate Wireless:

bis zu 300Mbps, 2Tx2R

Frequenz-Band Powerline:

2~28 MHz

Frequenz-Band Wireless:

2,4 GHz / 5Ghz umschaltbar

Access-Methode Powerline:

TDMA und priority-based CSMA/CA channel Zugriff

Access-Methode Wireless:

CSMA/CA,EDCA

Quality of Service:

4 Levels

  • Priority-based CSMA/CA channel access schemes maximize efficiency and throughput
  • Integrated Quality of Service (QoS) Enhancements
  • Hardware Packet Classifiers for ToS, CoS and IP Port Number
  • Supports IGMP managed multicast session

Modulationsart Powerline:

OFDM 1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO

Modulationsart Wireless:

CCK,BPSK,DQPSK, QPSK, QAM

Powerline Anschluss:

EURO-Netzstecker

Netzwerk Anschluss:

2x RJ45 10/100Mbit

Verschlüsselung Powerline:

128Bit AES-Verschlüsselung mit Schlüsselmanagement (aktivierbar über Simple Connect Button)

Verschlüsselung Wireless:

  • WEP 64/128/152bit
  • WPA, WPA-PSK
  • WPA2, WPA2-PSK

LED-Anzeigen:

  • Power LED (PWR)
  • PowerLine Link/ACT Status LED (PL-LKACT)
  • Ethernet Link/ACT Status LED (ETH-LKACT)
  • WPS on/Off Status LED

Stromversorgung:

100~240 VAC, 50/60 Hz

Stromverbrauch:

Betrieb 3,6W Watt, Standby max. 0,5 Watt

Betriebssyteme für Betrieb:

alle TCP/IP Betriebssyteme

Betriebssysteme für Konfigurationssoftware:

Windows® XP32bit, Windows® Vista32/64bit, Windows®7 32/64bit

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Umgebung:

Temperatur Betrieb: 0 ~ 45 °C Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 90% (nicht kondensierend) Temperatur Aufbewahrung: -20 ~ 60 °C Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 5% ~ 90% (nicht kondensierend)

Kennzeichnung:

CE,

Maße:

82 x 62 x 42 mm (Höhe x Breite x Tiefe)

Gewicht:

140 Gramm (nur Adapter)

Verpackungsinhalt:

  • 1 Stück ALLNET ALL1682511v2
  • 1 Stück RJ45 Patchkabel 1,8m
  • 1 Stück CD-ROM mit Handbuch & Software
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
336
1
€ 6,00*
ab € 20,32*
€ 27,31*
4 Tage
336
1
€ 8,00*
ab € 20,32*
€ 27,31*
2
€ 6,95*
ab € 21,92*
€ 29,22*
6 Tage
335
1
€ 1,00*
ab € 29,58*
€ 39,51*
1
€ 6,90*
ab € 34,39*
€ 46,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.