Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 34.5 ml - Gelb - kompatibel - Tintenpatrone (APET701YD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AgfaPhoto APET701YD Druckerpatrone Gelb
AgfaPhoto APET701YD Druckerpatrone Gelb
Artikel-Nr.:
     2753I-2523769
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APET701YD
EAN/GTIN:
     4250164837639
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  AgfaPhoto - 34.5 ml - Gelb - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Epson T7014, Epson C13T70144010) - für Brother DCP-J525, J725, J925, MFC-J430, J5910, J625, J6510, J6710, J6910, J825
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  AgfaPhoto
Hersteller Art. Nr.  APET701YD
Modell  
EAN/UPC  4250164837639

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AgfaPhoto - Gelb - Tintenpatrone (Alternative zu: Epson T7014, Epson C13T70144010)
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Gelb
Kapazität  34.5 ml
Kompatibel mit  Brother DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J5910DW, MFC-J625DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J825DW

Ausführliche Details

Allgemein  
Alternative zu  Epson T7014, Epson C13T70144010
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  34.5 ml
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Brother DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J5910DW, MFC-J625DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J825DW

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Alternative zu:
Epson T7014, Epson C13T70144010
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
34.5 ml
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone agfa, druckerpatrone, apet701yd, agfaphoto, yellow, 3400, epson, t7014, tinte, rebuilt, 3400seiten, blister, 34.5, gelb, kompatibel, tintenpatrone, brother, dcpj525, j725, j925, mfcj430, j5910, j625, j6510, j6710, j6910, j825, eps.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,39*
€ 15,30*
€ 6,78*
ab € 10,84*
€ 15,89*
1 Tag
48
€ 4,90*
ab € 13,10*
€ 18,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,36*
€ 32,27*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.