Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2522920 Herst.-Nr.: APCCL546CXL EAN/GTIN: 4250164837417 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | AgfaPhoto - 13.5 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon 8288B001, Canon CL-546XL) - für Brother DCP-J525, J725, J925, MFC-J430, J5910, J625, J6510, J6710, J6910, J825 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | AgfaPhoto | Hersteller Art. Nr. | APCCL546CXL | Modell | | EAN/UPC | 4250164837417 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | AgfaPhoto - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon 8288B001, Canon CL-546XL) | Produkttyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | Kapazität | 13.5 ml | Ergiebigkeit | Bis zu 300 Seiten | Kompatibel mit | Brother DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J5910DW, MFC-J625DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J825DW | Ausführliche Details Allgemein | | Alternative zu | Canon 8288B001, Canon CL-546XL | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Kapazität | 13.5 ml | Ergiebigkeit | Bis zu 300 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Brother DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J5910DW, MFC-J625DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J825DW | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Alternative zu: | Canon 8288B001, Canon CL-546XL | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kapazität: | 13.5 ml | Ergiebigkeit: | Bis zu 300 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone agfa, druckerpatrone für canon, apccl546cxl, agfaphoto, canon, tintenpatrone, cl546xl, c/m/y, 13.5, farbe, cyan, magenta, gelb, kompatibel, alternative, 8288b001, brother, dcpj525, j725, j925, mfcj430, j5910, j625, j6510, j6710, j6910, j825, can. |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 11,79* | € 17,20* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 14,98* | € 22,07* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,79* | € 22,48* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,61* | € 28,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|