Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2510192 Herst.-Nr.: USB2AUB2RA1M EAN/GTIN: 0065030862431 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com Micro-USB Cable with Right-Angled Connectors - M/M - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - 5-polig Micro-USB Typ B (M) - 1 m (USB/USB 2.0) - rechter Winkelverbinder - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | USB2AUB2RA1M | EAN/UPC | 0065030862431 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com Micro-USB Cable with Right-Angled Connectors - M/M - USB-Kabel - 1 m | Typ | USB-Kabel | Kabeleigenschaften | Rechter Winkelverbinder , nickelbeschichtete Anschlüsse | Länge | 1 m | Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x 5-polig Micro-USB Typ B - männlich | Produktzertifizierungen | USB/USB 2.0 | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Kabel | American Wire Gauge (AWG) | 24/30 | Kabeleigenschaften | Rechter Winkelverbinder , nickelbeschichtete Anschlüsse | Länge | 1 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x 5-polig Micro-USB Typ B - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | USB/USB 2.0 , RoHS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | USB-Kabel | American Wire Gauge (AWG): | 24/30 | Kabeleigenschaften: | Rechter Winkelverbinder , nickelbeschichtete Anschlüsse | Länge: | 1 m | Farbe: | Schwarz | Anschlüsse: | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 1 x 5-polig Micro-USB Typ B - männlich | Kennzeichnung: | USB/USB 2.0 , RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel 1m usb a micro-usb, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, micro, kabel, startech, usbkabel, rechts, gewinkelten, anschlüssen, stecker/stecker, anschlusskabel, anschlssen, steckerstecker, stecker, usb2aub2ra1m, startech.com, microusb, startechcom, rechtsgewinkelter, schwarz, p/n:, usb2pcarbk, usb2pcarbks, gewinkelter, .com, dieses, zwei, rechtsgewinkelten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,00* | € 6,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4,31* | € 6,53* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,57* | € 6,91* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,36* | € 29,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|