Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2504747 Herst.-Nr.: XT-0034-9005-6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3M Doppelseitiges Klebeband mit Träger (L x B) 50 m x 24 mm Weiß Papiervlies 983XL Inhalt: 1 Roll (XT-0034-9005-6) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, 3m doppelseitiges klebeband länge 50meter, beidseitiges klebeband, beidseitiges klebeband scotch, 9831850, 983xl, doppelseitiges, klebeband, 9527, 0034, 9005, xt003490056, weißgrau, träger, weiß, papiervlies, inhalt:, roll, weigrau, trger, inhalt, grau |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,62* | € 12,47* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,48* | € 34,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|