Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55231-00000 Klettverschluss (55231-00-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2495156
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55231-00-01
EAN/GTIN:
     4042448859570
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss

Produkttext

Die vielseitige Art zum Organisieren und Fixieren von leichten Gegenständen und Textilien. Klettsortiment zum Aufkleben, Aufnähen und Aufbügeln Erhältlich als Klettband, -punkte und -ecken Für Kleidung, Heimtextilien und zum Dekorieren einsetzbar 10.000x öffnen und schließen Zum Befestigen von Stoffen auf harten Oberflächen Ideal zum Dekorieren

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz
Selbstklebend  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  20 mm
Bandlänge  1 m
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl  1
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Selbstklebend:
Ja
Breite:
20 mm
Bandlänge:
1 m
Anzahl:
1
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, tesa klettband schwarz 20 mm x 100 cm, kabelbinder, kabelbinder schwarz, 55231, tesa, 552310001, 1000, klettband, aufkleben, aufnähen, haft, flauschteil, schwarz, 5523100000, klettverschluss, 00000, aufnhen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,82*
€ 5,12*
1
€ 4,75*
ab € 3,80*
€ 5,54*
1
€ 6,78*
ab € 3,83*
€ 5,56*
1
€ 8,95*
ab € 3,93*
€ 6,25*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 19,97*
€ 26,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55231-00003-01
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.