Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband On & Off Klettband 20mmx1m zum Aufkleben und Aufnähen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klettband On & Off Klettband 20mmx1m zum Aufkleben und Aufnähen schwarz
Klettband On & Off Klettband 20mmx1m zum Aufkleben und Aufnähen schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TESA55231-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55231-00000
EAN/GTIN:
     4042448859570
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
  • Die vielseitige Art zum Organisieren und Fixieren von leichten Gegenständen und Textilien
  • Für Kleidung, Heimtextilien und zum Dekorieren einsetzbar
  • tesa On & Off Allzweck-Produkte lassen sich 10.000 x öffnen und schließen
  • Klettband mit Flauschseite zum Aufnähen, Hakenseite zum Aufkleben
  • Zum Befestigen von Stoffen auf harten Oberflächen
  • Ideal zum Dekorieren mit Heimtextilien
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Bruttogewicht:
0.021 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Klettsystem:
Klettband zum Aufkleben und Aufnähnen
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
1 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,79*
€ 5,05*
1
€ 4,75*
ab € 3,75*
€ 5,42*
1
€ 6,78*
ab € 3,78*
€ 5,46*
1
€ 8,95*
ab € 3,94*
€ 6,13*
1
€ 4,00*
ab € 4,13*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55231-00003-01
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.