Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2491850 Herst.-Nr.: XT-0034-9028-8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3M Doppelseitiges Klebeband mit Träger (L x B) 50 m x 12 mm Creme 9527 Inhalt: 1 Rolle(n) (XT-0034-9028-8) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, 3m doppelseitiges klebeband 50m x 12 mm, beidseitiges klebeband, beidseitiges klebeband scotch, 95271250, 9527, doppelseitiges, klebeband, creme, 0034, 9028, xt003490288, träger, inhalt:, rolle(n, trger, inhalt, rollen, rolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,17* | € 10,24* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,68* | € 34,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|