Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2481462 Herst.-Nr.: KC300B EAN/GTIN: 4016138523515 |
| |
|
| | |
| Voltcraft BNC-Messleitung [ BNC-Stecker - Stecker 4 mm] 0.8 m Schwarz, Rot BNC-2 x 4 mm Bananensteck (KC300B) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, bnc messleitung 0,8 m schwarz rot, installationskanal schwarz, installationskanal, voltcraft, 108533, bncmessleitung, schwarz, kc300b, messleitung, 0.80, bncstecker, stecker, bnc2, bananensteck |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,20* | € 16,90* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,31* | € 16,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,41* | € 32,18* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,59* | € 37,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|