Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BNC-Messleitung 0.80m Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018255
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     Q76322
EAN/GTIN:
     4016138523515
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
VOLTCRAFT BNC-Messleitung 0.80m Schwarz, Rot

80 cm
BNC auf 4 mm Bananenstecker

Ausführung BNC-2 x 4-mm-Bananenstecker

Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Kabeltyp: 2 polige Litze
Nennspannung: 30 V
Produkt-Art: BNC-Messleitung
Kabellänge: 0.80 m
Impedanz: 50 ?
Farbe: schwarz + rot
Messkategorie: CAT I
Anschluss A: BNC-Stecker
Anschluss B: Stecker 4 mm
Kategorie: BNC-Messleitung
Hersteller-Nr.: 108533
EAN: 4016138523515
Verwendeten Displays-Art: 2x VFD 5.5 Ziffern

Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, bnc messleitung 0,8 m schwarz rot, installationskanal schwarz, installationskanal, VOLTCRAFT, 108533, voltkraft, bnc, banane, bnc banane
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,20*
€ 16,90*
2 Tage
298
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 16,91*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 23,41*
€ 32,18*
€ 3,50*
ab € 27,59*
€ 37,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.