Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SJIC15P - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für TM C3400, C3400 SecurColor, C3400BK, C3400E, C3400U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2474659
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     SJIC15P
EAN/GTIN:
     4016138689785
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Epson SJIC15P - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für TM C3400, C3400 SecurColor, C3400BK, C3400E, C3400U
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  SJIC15P
Modell  SJIC15P
EAN/UPC  4016138689785

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson SJIC15P - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Ergiebigkeit  Bis zu 10.000 Etiketten bei 25% Deckung
Kompatibel mit  TM C3400, C3400 SecurColor, C3400BK, C3400E, C3400U

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Ergiebigkeit  Bis zu 10.000 Etiketten bei 25% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Epson TM C3400, C3400 SecurColor, C3400BK, C3400E, C3400U

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Ergiebigkeit:
Bis zu 10.000 Etiketten bei 25% Deckung
Kompatibel mit:
Epson TM C3400, C3400 SecurColor, C3400BK, C3400E, C3400U

Kompatible Geräte:
Epson:
ColorWorks C 3400; ColorWorks C 3400 LAN; ColorWorks C 3400 Series; ColorWorks C 3400 USB; TM -C 3400; TM -C 3400 BK- LAN; TM -C 3400 LT; TM -C 3400 Series; TM -C 4300
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, espon druckerpatrone, druckerpatrone epson, epson, sjic15p, 3400, original, magenta, gelb, c33s020464, 020464, cyan, c3400, 2050009136147, tinte, farbe, tintenpatrone, securcolor, c3400bk, c3400e, c3400u, druckerpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 121,89*
€ 158,68*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 121,16*
€ 158,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.