Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-246913 Herst.-Nr.: 133-33 EAN/GTIN: 5705730133336 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Sandberg USB to Sound Link - Soundkarte - Stereo - USB | Gruppe | Soundkarten | Hersteller | Sandberg | Hersteller Art. Nr. | 133-33 | Modell | USB to Sound Link | EAN/UPC | 5705730133336 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Sandberg USB to Sound Link Soundkarte | Gerätetyp | Soundkarte | Art | Extern | Schnittstellen Typ | USB | Lokalisierung | Dänisch, Englisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch | Soundmodus | Stereo | Systemanforderungen | Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Soundkarte | Formfaktor | Extern | Schnittstellen Typ | USB | Lokalisierung | Dänisch, Englisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch | | | Audioausgang | | Soundmodus | Stereo | Kompatibilität | DirectSound3D, DirectMusic, Sound Blaster 16, A3D | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | PC 99 | | | Software / Systemanforderungen | | Software | Driver | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP | Zusätzliche Anforderungen | CD-ROM | Details der Systemanforderungen | Pentium | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Soundkarte | Formfaktor: | Extern | Schnittstellen Typ: | USB | Lokalisierung: | Dänisch, Englisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch | Soundmodus: | Stereo | Kompatibilität: | DirectSound3D, DirectMusic, Sound Blaster 16, A3D | Kennzeichnung: | PC 99 | Software: | Driver | Zusätzliche Anforderungen: | CD-ROM | Details der Systemanforderungen: | Pentium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: soundkarte, sandberg, sound, link, 13333, stereo, externe, usbsoundkarte, anschluessen, fuer, lautsprecher, mikrofon, lydkort, link., mikrofon. |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 4,58* | € 7,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,75* | € 7,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,57* | € 14,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,90* | € 22,01* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,30* | € 22,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|