Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com SuperSpeed USB3.0 A auf B Kabel - St/St - USB-Kabel - 9-polig USB Typ A (M) - 9-polig USB Typ B (M) - 10,0m (USB3.0) - geformt - Schwarz (USB3SAB10M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2464227
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3SAB10M
EAN/GTIN:
     0065030861359
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com SuperSpeed USB 3.0 A auf B Kabel - St/St - USB-Kabel - 9-polig USB Typ A (M) - 9-polig USB Typ B (M) - 10 m (USB 3.0) - geformt - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  USB3SAB10M
EAN/UPC  0065030861359

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com SuperSpeed USB 3.0 A auf B Kabel - St/St - USB-Kabel - 10 m
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
Kabeleigenschaften  Geformt , nickelbeschichtete Anschlüsse
Länge  10 m
Anschlüsse  1 x 9-polig USB Typ A - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x 9-polig USB Typ B - männlich
Produktzertifizierungen  USB 3.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG)  24/28
Kabeleigenschaften  Geformt , nickelbeschichtete Anschlüsse
Länge  10 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x 9-polig USB Typ A - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x 9-polig USB Typ B - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB 3.0 , RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Typ:
USB-Kabel
Technologie:
Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG):
24/28
Kabeleigenschaften:
Geformt , nickelbeschichtete Anschlüsse
Länge:
10 m
Farbe:
Schwarz
Anschlüsse:
1 x 9-polig USB Typ A - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x 9-polig USB Typ B - männlich
Kennzeichnung:
USB 3.0 , RoHS
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a stecker auf b stecker 10m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, usba, startech, startech.com, aktives, usbb, kabel, anschlusskabel, gbit/s, startechcom, gbits, gbit, usb3sab10m, usbkabel, type, geformt, schwarz, cable, .com, müssen, sich, nicht, einem, standardgröße, einschränken, lassen., diesem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 113,02*
€ 140,95*
Frei Haus
ab € 113,38*
€ 140,97*
Frei Haus
ab € 123,68*
€ 157,94*
9 Tage
17
€ 5,00*
ab € 133,02*
€ 165,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.