Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2462133 Herst.-Nr.: E044356 EAN/GTIN: 0834619004247 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Elo - Aufstellung für Touchscreen - Bildschirmgröße: 55.9 cm (22") - auf dem Tisch | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Elo Touch Solutions | Hersteller Art. Nr. | E044356 | Modell | Elo | EAN/UPC | 0834619004230 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Elo - Aufstellung | Produkttyp | Aufstellung - auf dem Tisch | Empfohlene Verwendung | Touchscreen | Empfohlene Display-Größe | 55.9 cm (22") | Ausführliche Details Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Aufstellung | Empfohlene Verwendung | Touchscreen | Platzierung/Befestigung | Auf dem Tisch | Empfohlene Display-Größe | 55.9 cm (22") | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,4 kg | Typ: | Aufstellung | Empfohlene Verwendung: | Touchscreen | Platzierung/Befestigung: | Auf dem Tisch | Empfohlene Display-Größe: | 55.9 cm (22") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirmständer, stand, elotouch, e044356, 044356, aufstellung, touchscreen, bildschirmgröße:, 55.9, schreibtisch, hoch, bildschirmgre, bildschirmgröße, tabletop, table, passend, für:, touch, 2pos, adjust, 0650415559855, 2position, adjustable, 15inch, 22inch, displays, 100mm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,08* | € 70,17* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 53,31* | € 70,48* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 56,37* | € 74,35* | | | | | | | | | | | € 6,00* | ab € 53,23* | € 76,59* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 61,31* | € 80,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|