Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions I-Series 2.0 Qualcomm Snapdragon APQ8053 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 3 GB DDR3L-SDRAM 32 GB SSD All-in-One tablet PC Android 7.1 Wi-Fi 5 (8...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions I-Series 2.0 Qualcomm Snapdragon APQ8053 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 3 GB DDR3L-SDRAM 32 GB SSD All-in-One tablet PC Android 7.1 Wi-Fi 5 (8...
Elo Touch Solutions I-Series 2.0 Qualcomm Snapdragon APQ8053 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 3 GB DDR3L-SDRAM 32 GB SSD All-in-One tablet PC Android 7.1 Wi-Fi 5 (8...
Elo Touch Solutions I-Series 2.0 Qualcomm Snapdragon APQ8053 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 3 GB DDR3L-SDRAM 32 GB SSD All-in-One tablet PC Android 7.1 Wi-Fi 5 (8...
Elo Touch Solutions I-Series 2.0 Qualcomm Snapdragon APQ8053 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 3 GB DDR3L-SDRAM 32 GB SSD All-in-One tablet PC Android 7.1 Wi-Fi 5 (8...
Elo Touch Solutions I-Series 2.0 Qualcomm Snapdragon APQ8053 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 3 GB DDR3L-SDRAM 32 GB SSD All-in-One tablet PC Android 7.1 Wi-Fi 5 (8...
Elo Touch Solutions I-Series 2.0 Qualcomm Snapdragon APQ8053 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 3 GB DDR3L-SDRAM 32 GB SSD All-in-One tablet PC Android 7.1 Wi-Fi 5 (8...
Artikel-Nr.:
     CIDE0-46498333
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E611296
EAN/GTIN:
     815335028168
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Die neue I-Serie 2.0 für Android vereint höchste Zuverlässigkeit für kommerzielle Anwendungen mit dem leistungsstarken Snapdragon™-Prozessor von Qualcomm® und Android. Die I-Serie liefert zweimal mehr Leistung als das Vorgängermodell. Darüber hinaus können die kompakten, reaktionsschnellen All-in-One-(AiO)-Computer durch integrierte 10-Touch-Displays mit der PCAP-Technologie TouchPro®, Android 7.1 (Nougat) und optionalem Power-over-Ethernet (PoE) punkten. Alle Modelle sind in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich, wodurch sie sich optimal in ihre Umgebung einfügen. Dank der zahlreichen Montageoptionen bietet die I-Serie die erforderliche Flexibilität und Robustheit, um der ständigen Interaktion im öffentlichen Raum standzuhalten. Somit ist diese AiO-Lösung besonders für den Einsatz im stationären Handel, am Point-of-Sale, im Self-Service, bei Wegeleitsystemen, in Unternehmen sowie in der Gastronomie geeignet.Mit EloView, der Plattform zur Geräteverwaltung und Content-Auslieferung, ist die Bereitstellung und Verwaltung der I-Serie einfach und bequem. Da Hard- und Software vom gleichen Hersteller entwickelt und getestet werden, sind alle Funktionen optimal aufeinander abgestimmt und die Geräte werden beim Anschließen automatisch eingerichtet. Egal, ob Sie neue Inhalte zu einem Gerät übertragen möchten oder einfach nur die Helligkeit des Bildschirms ändern müssen – mit EloView erledigen Sie diese Aufgaben im Handumdrehen.

Eine Serie für alles – die neue I-Serie
Die I-Serie 2.0 von Elo bietet Vielseitigkeit in verschiedenen Umgebungen. Egal, wo sie zum Einsatz kommt – im Einzelhandel, in der Unterhaltung, in Firmenbüros oder als Digital-Signage-System: Die I-Serie besticht nicht nur durch ihr elegantes, modernes Aussehen, sondern wird darüber hinaus auch den Anforderungen an eine dauerhafte Nutzung im öffentlichen Raum gerecht.

Features – ganz auf Sie abgestimmt
Welche Farbe passt besser? Schwarz oder Weiß? Sie haben die Wahl. Alle Modelle sind in zwei Farben erhältlich: Schwarz und Weiß, sodass Sie eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung erhalten (Standardfarbe ist Schwarz, Weiß ist auf Bestellung erhältlich). Müssen Sie Peripheriegeräte an Ihr Gerät anschließen? Wie viel Arbeitsspeicher und Speicherkapazität benötigen Sie? Alle Standard- und Value-Modelle werden in 10- und 15-Zoll-Formaten angeboten; beide liefern die gleiche Performance und sind mit dem gleichen Prozessor ausgestattet. Welches Modell ist das richtige für Sie? Das Standardmodell bietet mehr Arbeitsspeicher und Speicherplatz, Anschlüsse zur Peripheriemontage am Gerät sowie eine Webcam.

Power-over-Ethernet (PoE)

Jetzt brauchen Sie keinen Netzadapter mehr anzuschließen. Das neue Power-over-Ethernet-(PoE)-Modul ist ein optionales Zubehörteil, das Sie mit allen Modellen der I-Serie 2.0 koppeln können. Alles, was Sie benötigen, ist ein PoE-fähiges Netzwerk, um die Verbindung des PoE-Moduls mit der I-Serie herzustellen.

Im Einzelhandel, wo Stromausfälle teuer sein können, ermöglicht die Verwendung von Niederspannungs-Netzwerkkabeln eine kostengünstigere Lösung. Auch für AV-Anwendungen (z. B. Besprechungsräume) ist PoE eine einfach zu implementierende Lösung für Konferenzraumplaner-Displays oder AV-Steuerungsanwendungen.

EloView
Eine revolutionäre Plattform, die Hardware und Software verbindet – benutzerfreundlich, schnell implementierbar und kostengünstig. EloView ist eine sichere Managementplattform für zuverlässige Content-Lieferung und bequeme Geräteverwaltung per Fernzugriff. Egal, ob Sie neue Inhalte zu einem Gerät übertragen möchten oder einfach nur die Helligkeit des Bildschirms ändern müssen: Mit EloView ist das kinderleicht.

Die Software-as-a-Service-(SaaS)-Plattform EloView wurde entwickelt, um die Konfiguration und Bereitstellung Ihrer interaktiven Elo-Displays an verschiedenen Standorten zu vereinfachen und zu automatisieren. Durch die Optimierung der Abläufe verwandeln Sie Ihre bestehenden Marketinginhalte im Handumdrehen in öffentliche, interaktive Erlebnisse. Es ist erwiesen, dass mehr im Laden verkauft wird, wenn Sie Ihrem Käufer ein hautnahes Markenerlebnis im Moment der Kaufentscheidung bieten.

Virtuelles GPS via EloView
Häufig hängen Anwendungen von der GPS-Position der einzelnen Geräte ab, um zu erkennen, welche Inhalte angezeigt werden sollen. Das Problem: Ein GPS-Chip funktioniert nicht in Innenräumen und kann teuer sein, wenn er zu einem Gerät hinzugefügt wird, das sich den größten Teil seiner Nutzungsdauer an einem festen Standort befindet.

Mithilfe von EloView können Sie die Position (Breiten-/Längengrad) des fest eingerichteten Geräts aus der Ferne einstellen, sodass die Anwendung mit den GPS-Koordinaten synchronisiert werden kann. Jetzt kann die Anwendung lokalisierte Inhalte ausführen, weil sie erkennt, wo sich die Einheit befindet.

Lange Lebensdauer
Die AiO-Touchscreens der I-Serie für Digital-Signage-Anwendungen liefern die bewährte Elo-Qualität und -Zuverlässigkeit, die durch unsere zweijährige Standardgarantie mit einer optionalen Erweiterung auf vier Jahre untermauert wird. Eine zuverlässige Komplettlösung aus einer Hand: Wir konzipieren und konstruieren Systeme, bei denen die Touchfunktionalität und das Toucherlebnis von Anfang an im Vordergrund stehen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 7.1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
386.74 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
28.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
248.17 mm
Gewicht (ohne Ständer)
1590 g
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
3270 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
32 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Energie
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13 W
Stromverbrauch (Standby)
4.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.4 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
4.1
Speicher
Speicherkapazität
3 GB
Interner Speichertyp
DDR3L-SDRAM
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
4
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse
1
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessor
APQ8053
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Full-HD
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
258 cd/m²
Panel-Typ
TFT
Reaktionszeit
30 ms
Kontrastverhältnis
800:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Multi-Touch
Ja
Bildschirmform
Flach
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Leistungen
Produkttyp
All-in-One tablet PC
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Kamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Sonstige Funktionen
Abnehmbares Display
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 835,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,87*
€ 1.095,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,50*
€ 1.090,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,41*
€ 1.054,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,23*
€ 1.030,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,99*
€ 994,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044162
ab € 53,14*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,49*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E154446
ab € 106,10*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E924077
ab € 184,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.