Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2460909 Herst.-Nr.: 95243 EAN/GTIN: 4043619952434 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLock MiniPCIe I/O PCIe full size 4 x Serial RS-232 - Serieller Adapter - PCI Express 1.1 Mini Card - RS-232 x 4 | Gruppe | Netzwerkadapter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 95243 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLock MiniPCIe I/O PCIe full size 4 x Serial RS-232 - Serieller Adapter | Gerätetyp | Serieller Adapter | Formfaktor | Plug-in-Karte | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 1.1 Mini Card | Ports | RS-232 x 4 | Data Link Protocol | RS-232 | Datenübertragungsrate | 230.4 Kbps | Prozessor | 1 - MosChip Semiconductor | Systemanforderungen | Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 (64-bit-Versionen), Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 (32-bit-Versionen), Linux Kernel 3.7 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Serieller Adapter | Formfaktor | Plug-in-Karte | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 1.1 Mini Card | | | Netzwerk | | Ports | RS-232 x 4 | Anschlusstechnik | Verkabelt | Data Link Protocol | RS-232 | Datenübertragungsrate | 230.4 Kbps | | | Prozessor / Speicher | | Prozessor | 1 - MosChip Semiconductor | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 4 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (an Halteblech) | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 4 x Kabel seriell - 30 cm | Verpackung | Einzelhandel | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 (64-bit-Versionen), Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 (32-bit-Versionen), Linux Kernel 3.7 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Gerätetyp: | Serieller Adapter | Formfaktor: | Plug-in-Karte | Schnittstellentyp (Bustyp): | PCI Express 1.1 Mini Card | Ports: | RS-232 x 4 | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Data Link Protocol: | RS-232 | Datenübertragungsrate: | 230.4 Kbps | Prozessor: | 1 - MosChip Semiconductor | Schnittstellen: | 4 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (an Halteblech) | Enthaltene Kabel: | 4 x Kabel seriell - 30 cm | Verpackung: | Einzelhandel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, Slotbleche, Slotblende, adapter rs232, delock, 95243, pcie, rs232, mini, card, full, size, adapter, minipcie, serial, serieller, karte, seriell, 4014619667581, expr, dsub9, slotblech, minipci, express, stecker, [95243], rs232+++, sub9 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 41,60* | € 43,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,58* | € 43,48* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,61* | € 46,58* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 45,46* | € 47,47* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 48,66* | € 50,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|