| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2457130 Herst.-Nr.: ASEN88002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Panasonic Lüfterabdeckung mit Filtereinsatz ASEN88002 (B x H) 80 mm x 80 mm (ASEN88002) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, Lüfterfilter, Lüftergitter, panasonic axiallüfter, filter für gebläsefiltergerät, lüftergitter 80mm, asen88002, 88002, panasonic, lüftergitter, kunststoff, lüfterabdeckung, filtereinsatz, lftergitter, lfterabdeckung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,81* | € 13,36* | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,27* | € 13,37* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,00* | € 19,39* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 28,72* | € 38,21* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,44* | € 42,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|