Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - DDR3 - Kit - 48 GB: 3 x 16 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - registriert - ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2442944
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMG2473/48GB
EAN/GTIN:
     5711045606533
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - DDR3 - Kit - 48 GB: 3 x 16 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - registriert - ECC
Gruppe  RAM
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MMG2473/48GB
Modell  
EAN/UPC  5711045606533

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - DDR3 - Kit - 48 GB: 3 x 16 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - registriert
Produkttyp  Speicher-Kit
Kapazität  48 GB: 3 x 16 GB
Speichertyp  DDR3 SDRAM - DIMM 240-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  ECC
Geschwindigkeit  1066 MHz (PC3-8500)
Leistungsmerkmale  Registriert
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  Fujitsu S26361-F3604-E536

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  48 GB: 3 x 16 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  Fujitsu S26361-F3604-E536
  
Arbeitsspeicher  
Typ  DRAM Speicher-Kit
Technologie  DDR3 SDRAM
Formfaktor  DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit  1066 MHz (PC3-8500)
Datenintegritätsprüfung  ECC
Besonderheiten  Registriert
  
Erweiterung/Konnektivität  
Kompatible Steckplätze  3 x Speicher - DIMM 240-PIN

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Kapazität:
48 GB: 3 x 16 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
Fujitsu S26361-F3604-E536
Typ:
DRAM Speicher-Kit
Technologie:
DDR3 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit:
1066 MHz (PC3-8500)
Datenintegritätsprüfung:
ECC
Besonderheiten:
Registriert
Kompatible Steckplätze:
3 x Speicher - DIMM 240-PIN
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, coreparts, 2473, mmg247348gb, 48gb, memory, module, mmg2473/48gb, 1066, mmg2473, ddr3, dimm, 240pin, pc38500, registriert, 8500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 7,50*
ab € 1.085,28*
€ 1.208,96*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.483,36*
€ 1.638,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.638,55*
€ 1.949,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.636,75*
€ 1.947,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.583,90*
€ 1.884,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.539,67*
€ 1.832,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.483,36*
€ 1.765,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.