| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2440370 Herst.-Nr.: CLT-Y404S/ELS EAN/GTIN: 4053162878013 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Samsung CLT-Y404S - Gelb - Original - Tonerpatrone - für Samsung SL-C483W; Xpress C430W, C480, C480FN, C480FW, C480W | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Samsung | Hersteller Art. Nr. | CLT-Y404S/ELS | Modell | CLT-Y404S | EAN/UPC | 8806086885843 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Samsung CLT-Y404S - Gelb - Original - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Gelb | Kapazität | Bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 | Kompatibel mit | Samsung SL-C483W; Xpress C430W, C480, C480FN, C480FW, C480W | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Gelb | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Kapazität | Bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Samsung SL-C483W Samsung Xpress C430W, C480, C480FN, C480FW, C480W | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Gelb | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kapazität: | Bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, toner samsung gelb, samsung lasertoner, lasertoner, geöffnet, samsung, su444a, toner, clty404sels, xpress, 1000, yellow, seiten, clty404s, y404s, 1.000, clty404s/els, kapazität:, 8806086885843, kapazitt, kapazität, c430, c430w, c480, c480w, tonerkassette, gelb, original, c430/c430w/c480/c480w/, c480fn/c480fw |
| | |
| |