Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Antenne - Peitschen-Antenne - LTE/GSM/UMTS/WLAN 2,4 GHz/Bluetooth/ZigBee - innen, außen (88980)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2440047
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88980
EAN/GTIN:
     4043619889808
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Antenne - Peitschen-Antenne - LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/ZigBee - innen, außen
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  88980
Modell  
EAN/UPC  4043619889808

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.83 cm x 1.83 cm x 16.65 cm
Anwendung  Innen, außen
Kompatibilität  LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/ZigBee
Frequenzbereich  2.4 GHz, 902 - 928 MHz, 824 - 960 MHz, 2500 - 2700 MHz, 698 - 791 MHz, 1710 - 2170 MHz, 2405 - 2480 MHz, 868 - 870 MHz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Breite  1.83 cm
Tiefe  1.83 cm
Höhe  16.65 cm
  
Antenne  
Anwendung  Innen, außen
Kompatibilität  LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/ZigBee
Frequenzbereich  2.4 GHz, 902 - 928 MHz, 824 - 960 MHz, 2500 - 2700 MHz, 698 - 791 MHz, 1710 - 2170 MHz, 2405 - 2480 MHz, 868 - 870 MHz
Stehwellenverhältnis  3.5:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x N-Anschluss männlich
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
1.83 cm
Tiefe:
1.83 cm
Höhe:
16.65 cm
Anwendung:
Innen, außen
Kompatibilität:
LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/ZigBee
Stehwellenverhältnis:
3.5:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x N-Anschluss männlich
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, WLAN Outdoor Antenne, delock lte antenne, lte antenne, 88980, delock, antenne, starr, outdoor, stecker, omnidirektional, weiß, peitschenantenne, smart, home, außen, innen, auen, peitschen, 4014619667475, nstecker, omni, [88980]
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 9,90*
ab € 29,91*
€ 40,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,43*
€ 54,48*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.